• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider fuer Kunststoff 140 mm

Artikel-Nr.: 395.14
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 395.14
EAN / GTIN 3148511727607
Herstellernummer 395.14
L-Nummer L60130 1058

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei Gewerbegrößen und Längen
  • Öffnungs-Druckfeder
  • brüniert poliert, mit PVC-Überzug

Merkmal:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 20
  • d max. [mm]: 6
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 140
  • Gewicht in Gramm: 115

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb