• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4" PH2

Artikel-Nr.: 39382
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39382
EAN / GTIN 4010995393823
Herstellernummer 39382
L-Nummer L60070 3615

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
  • Anwendung: Der ideale Bit für den Trockenbauer.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Extra: Der blaue Ring verhindert zu tiefes Versenken der Schraube in Gipskartonplatten.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Phillips 1: PH2
  • Gesamtlänge (mm): 25 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb