• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider Classic 750 mm, 30″

Artikel-Nr.: 39378
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39378
EAN / GTIN 4010995393786
Herstellernummer 39378
L-Nummer L60070 4373

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max
  • Härte von 40 HRC
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk
  • Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca
  • 60 HRC
  • Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie
  • Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
  • Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb