• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider Classic 600 mm, 24"

Artikel-Nr.: 39376
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39376
EAN / GTIN 4010995393762
Herstellernummer 39376
L-Nummer L60070 3666

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC.
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk.
  • Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC.
  • Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben
  • Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle
  • Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie.
  • Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar.
  • Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 600 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 24″
  • Schneidkraft: 7
  • Gehärteter Federstahl (mm): 8 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb