• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 125x2,5x22,23 mm gerade A30N PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 39321
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 39321
    EAN / GTIN 9003170393218
    Herstellernummer 39321
    L-Nummer L50150 174

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und ermöglicht einen glatten, professionellen Schnitt mit minimalem Aufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen durch den Werkstoffabrieb, wodurch sie besonders lange und mit mit konstanter Leistung einsetzbar ist.

    Merkmal:

    • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 30 N- BFX A
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 2.5 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe
    • Spezifikation und Fertigungsmethode ermöglichen kürzeste Trennzeiten

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie beispielsweise Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

    Empfehlung:

    • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
    • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

    Besonderheiten:
    • Perfekt zum Trennen von Nichteisenmetallen
    • Außergewöhnliche Schnittigkeit
    • Besonders lange Lebensdauer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb