• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diagonal-Seitenschneider Elek. 140mm

Artikel-Nr.: 391A.14CPE
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 391A.14CPE
EAN / GTIN 3662424076602
Herstellernummer 391A.14CPE
L-Nummer L60130 9849

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten usw.)
  • Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe usw.
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
  • Lange Lebensdauer dank Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, mit induktionsgehärteten Schneiden
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit: - Unterstützende Rückholfeder.- Befestigungsbereiter Befestigungspunkt (durch den Befestigungspunkt verlängert sich die Nennlänge um 10 mm)
  • Korrosionsgeschützte, lackierte Ausführung

Merkmal:

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D max [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Gewicht in Gramm: 160

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb