• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 14 Teile titansilber in Blister

Artikel-Nr.: 39105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39105
EAN / GTIN 4010995391058
Herstellernummer 39105
L-Nummer L60070 3024

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme
  • Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube
  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer
  • Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T45 in einem Satz
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber
  • Für Anwendungen in der Mechanik
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T5 (39106) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T6 (39107) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T7 (39108) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T8 (39109) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T9 (39110) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T10 (39111) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T15 (39112) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T20 (39113) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T25 (39114) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T27 (39115) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T30 (39116) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T40 (39117) 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T45 (39118) 1x ProStar Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb