• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange QuickFix Classic automatisch 250 mm, 10"

Artikel-Nr.: 39094
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39094
EAN / GTIN 4010995390945
Herstellernummer 39094

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Einfache automatische Einstellung des durchgesteckten, fein abgestuften Gelenkes.
  • Spart Zeit: Schnelle Einstellung der Öffnungsweite insbesondere bei ständig wechselnden Anwendungssituationen.
  • Anwendung: Zum schnellen und optimalen Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen wie Sechskantmuttern im Installationsbereich.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • Schnelle automatische Einstellung der Greifweite auf das Werkstück
  • Maximale Variabilität dank feinverzahntem Gleitgelenk
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die passgenaue, mechanische Einstellung automatisch beim Greifen des Werkstücks erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabilität durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitig sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.
  • DIN ISO 8976.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlüsselweite (mm): 40 mm
  • Rohrdurchmesser (Zoll): 1 1/2″
  • Gesamtlänge (mm): 250 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 10″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb