• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaltschrankschlüssel Stift-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5

Artikel-Nr.: 39076
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39076
EAN / GTIN 4010995390761
Herstellernummer 39076
L-Nummer L60070 2666

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Alle Schlüssel und Profile in einem kompakten und leichten Werkzeug integriert.
  • Extra: Ansteck-Clip mit Schlüssel für Heizungsentlüftungsventile.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Außendreikant: 9
  • Außenvierkant min - max (mm): 5 - 8
  • Außenvierkant min (mm): 5 mm
  • Außenvierkant max (mm): 8 mm
  • Schlitz 1 (mm): 7 mm
  • TORX® 1: T20
  • TORX® 2: T25
  • Doppelbart min (mm): 3 mm
  • Phillips 1: PH2
  • Doppelbart max (mm): 5 mm
  • Doppelbart min - max (mm): 3 - 5
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb