• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip

Artikel-Nr.: 39060
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39060
EAN / GTIN 4010995390600
Herstellernummer 39060

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet.
  • Wiha Qualitätsbit für den universellen Einsatz
  • Separater Gürtelclip für einfache Handhabung der Bitbox
  • Mit 12 Bits, Bithalter und Gürtelclip
  • Den richtigen Bit aus dem Werkzeugkoffer herauszusuchen ist gerade im mobilen Einsatz mühsam und zeitraubend. Das Bit Set FlipSelector von Wiha ist ideal, um Struktur und Ordnung zu wahren. Mit 12 hochwertigen 25 mm Standard-Bits und dem magnetischen Bithalter bietet die Box zu jeder Zeit und an jedem Ort Ordnung und das richtige Bit für alle Hand- oder Maschinenverschraubungen. Der magnetische 1/4″ Universalhalter, mit starkem Neodym-Magneten, hält dabei die Bits sicher und fest. Außerdem bietet der Wiha FlipSelector mit einem einfachen Öffnungsmechanismus und einem 180° schwenkbaren Klemmelement eine einfache und komfortable Entnahme der Bits. Der kompakte und handliche FlipSlector kann einfach in der Hosentasche verstaut oder mit dem zusätzlichen Gürtelclip direkt an der Arbeitshose befestigt werden.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Gürtelclip

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb