• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Sechskant 11-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip

Artikel-Nr.: 39059
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39059
EAN / GTIN 4010995390594
Herstellernummer 39059
L-Nummer L60070 4323

Beschreibung

Beschreibung:

  • Normen: DIN ISO 2351-3
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 1,5 mm (04011)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 2,0 mm (01703)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 2,5 mm (01704)
  • 2x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
  • 2x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 8,0 mm (01709)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Gürtelclip

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb