• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x2,8x25,4 mm gerade A46S STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 390532
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 390532
EAN / GTIN 9003173905326
Herstellernummer 390532
L-Nummer L50200 14

Beschreibung

Beschreibung:

Die STANDARD Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Stahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Hohe Standzeiten und Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A46S-BFSSTEEL
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 2,8 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 2.8 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Vorteil:

  • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
  • Das Produkt bietet sehr gute Schnittigkeit und Standzeit

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
  • Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Kappschnitt

Empfehlung:

  • Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Besonderheiten:
  • Perfekt für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
  • Hohe Schnittigkeit & Lebensdauer
  • Keine Anlauffarbe an Werkstück

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb