• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen 2x3 Stufen

Artikel-Nr.: 39023
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Produktart Rolltritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39023
EAN / GTIN 4031405390232
Herstellernummer 039023
L-Nummer L90110 837

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
  • Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
  • 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Vier Lenkrollen zur Selbstmontage für Fahrten in alle Richtungen
  • Automatische Absenkung unter Belastung
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2600 mm
  • Grundfläche Breite: 500 mm
  • Grundfläche Länge: 820 mm
  • Material: Stahl beschichtet, Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 730 mm
  • Schrittlänge: 730 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Holz
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb