• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen 2x2 Stufen

Artikel-Nr.: 39022
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Produktart Rolltritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39022
EAN / GTIN 4031405390225
Herstellernummer 039022
L-Nummer L90110 238

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
  • Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
  • 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Vier Lenkrollen zur Selbstmontage für Fahrten in alle Richtungen
  • Automatische Absenkung unter Belastung
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2400 mm
  • Grundfläche Breite: 460 mm
  • Grundfläche Länge: 620 mm
  • Material: Stahl beschichtet, Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 490 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Holz
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb