• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″39″ kurz 7 mm

Artikel-Nr.: 39.7
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 39.7
    EAN / GTIN 3148510998725
    Herstellernummer 39.7
    L-Nummer L60130 1509

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurzer Gabelringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit, ideal bei schwierigem Zugang
    • Kopf mit OGV®-Sechskant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 7
    • B x B1 [mm]: 15,0 x 11,5
    • C1 [mm]: 5
    • E [mm]: 4,1
    • E1 [mm]: 5,0
    • L [mm]: 90
    • 6-Kant - 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 15

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb