• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″39″ kurz 12 mm

Artikel-Nr.: 39.12
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 39.12
    EAN / GTIN 3148510998800
    Herstellernummer 39.12

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurzer Gabelringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit, ideal bei schwierigem Zugang
    • Kopf mit OGV®-Sechskant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 12
    • B x B1 [mm]: 26,0 x 18,0
    • C1 [mm]: 7.5
    • E [mm]: 5,5
    • E1 [mm]: 7,5
    • L [mm]: 127
    • 6-Kant - 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 50

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb