• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″39″ kurz 11/16

Artikel-Nr.: 39.11/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39.11/16
EAN / GTIN 3148510999265
Herstellernummer 39.11/16
L-Nummer L60130 7306

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurzer Gabelringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit, ideal bei schwierigem Zugang
  • Kopf mit OGV®-Sechskant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 11/16
  • B x B1 [mm]: 36,5 x 25,0
  • C1 [mm]: 10
  • E [mm]: 6,9
  • E1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 165
  • 6-Kant - 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb