• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional electric mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8"

Artikel-Nr.: 38984
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38984
EAN / GTIN 4010995389840
Herstellernummer 38984
L-Nummer L60070 2811

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
  • Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Geeignet zum Schneiden von verschiedenen Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Drahtseil, Federdraht und Ketten. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC geeignet.
  • Normen: DIN ISO 5749.
  • Einfaches Umschalten von 100 % auf 200 % für harte Materialien
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Power off - 100% Kraft bei maximaler Öffnungsweite z. B. für Kabel
  • Power on - 200% Kraft bei reduzierter Öffnungsweite z. B. für Schrauben und Ketten
  • Präzise und sicher arbeiten – und das mit zweifacher Kraft: für den Wiha BiCut® electric Seitenschneider kein Problem. Reicht die normale Leistung eines Kraftseitenschneiders nicht mehr aus, genügt ein einfacher Knopfdruck, um diese zu verdoppeln. Normal angewandt schneidet die BiCut® mühelos Gegenstände wie z.B. Kabel oder Eisennägel. Für extrem harte und stärkere Materialien wird durch eine patentierte Gelenkkonstruktion aus dem Kraftseitenschneider ein Hochleistungsseitenschneider. Diese Funktion eignet sich allerdings nicht nur für das Schneiden extrem harter Materialien sondern auch für Anwender, die über einen längeren Zeitraum normale Schneidarbeiten verrichten. Durch die doppelte Schneidkraft müssen dementsprechend 50% weniger Handkraft aufgebracht werden. Somit wird ein muskel- und sehnenschonenderes Arbeiten ermöglicht. Die Gefahr, sich durch überhöhten Kraftaufwand zu verkrampfen oder abzurutschen, wird deutlich verringert. Zudem sind die Griffrücken extra breit konzipiert und die eingearbeiteten Hart- und Weichzonen an den Griffen optimal an die Ergonomie der menschlichen Hand angepasst. Der Hochleistungsschneider wird nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8″
  • Schneidkraft: 21
  • Harter Draht (mm): 3.5 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 3 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb