• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Classic mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8"

Artikel-Nr.: 38981
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38981
EAN / GTIN 4010995389819
Herstellernummer 38981
L-Nummer L60070 3692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar.
  • Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke.
  • Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen, Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm.
  • Kopfform: Halbrund.
  • Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl.
  • In Anlehnung an DIN ISO 5749.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8″
  • Schneidkraft: 21
  • Harter Draht (mm): 3.5 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 3 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb