• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0050 U27 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3890526
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3890526
EAN / GTIN 7291075072143
Herstellernummer 3890526
L-Nummer L24090 172

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 58 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen