• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winterweste High Vis Orange L

Artikel-Nr.: 387019005300L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange
    Unisex-Größe L
    Produktart Warnschutz-Weste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 387019005300L
    EAN / GTIN 7330509492598
    Herstellernummer 387019005300L

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Handytasche innen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen
    Kängurutasche im Rücken für Handschuhe und anderes Material

    Innenfutter
    Faserpelzfutter

    Funktionalität
    Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial

    Details
    Hoher Kragen
    D-Ring

    Reflex
    65 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Klettverschluss

    Beschreibung:

    • Warme und komfortable High-Vis Winterweste mit Pile-Innenfutter
    • Die Winterweste besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und eine verdeckte Reißverschlussleiste
    • Viele praktische Taschen mit Reißverschluss und eine Kängurutasche am Rücken für die Handschuhe
    • Für zusätzlichen Tragekomfort sorgt der verlängerte Rücken und der einstellbare Abschluss

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe A

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb