• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Weste warm gefüttert Schwarz/Rot M, schwarz / rot

Artikel-Nr.: 386420309956M
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / rot
Unisex-Größe M
Produktart Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 386420309956M
EAN / GTIN 7330509818589
Herstellernummer 386420309956M
L-Nummer L00980 5890

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²

Abschluss
Elastischer Bund

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Gute Oberflächen für Veredelung

Frontverschluss
Windleiste innen, Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Warm gefütterter Oberkörper vorne und hinten, Seiteneinsätze aus Stetchmaterial

Beschreibung:

  • Eine gesteppte Weste im Damenschnitt aus Blåkläders Unite Kollektion
  • Sie hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss und ist sowohl vorne als auch hinten warm gefüttert
  • Die Seiten- und Schulterbereiche der Weste bestehen aus gestricktem Polyester, was zur exzellenten Bewegungsfreiheit und dem besten Komfort beiträgt
  • Die Weste bietet eine gute Oberfläche für Veredelungen
  • Auch als Herrenmodell 3863 erhältlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb