• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7

Artikel-Nr.: 38627
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38627
EAN / GTIN 4010995386276
Herstellernummer 38627
L-Nummer L60070 2814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B. NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm)
  • Anwendung: Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 170 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7
  • Schneidkraft: 13
  • Weicher Draht (mm): 4 mm
  • Mittelharter Draht (mm): 2.5 mm
  • Harter Draht (mm): 1.6 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb