• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch gemischt mit 12 Bits, 1/4"

Artikel-Nr.: 38606
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38606
EAN / GTIN 4010995386061
Herstellernummer 38606
L-Nummer L60070 3695

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet.
  • Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.
  • Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Ideal zum Verschrauben im mobilen Einsatz.
  • Großer Griff - Maximale Power
  • Übersichtlich und einfache Entnahme
  • Magnetische Bitaufnahme
  • Vielfältig einsetzbar
  • Praktische Bit-Aufbewahrung im Griff
  • Nicht selten kommt es vor, dass im mobilen Einsatz ein Schraubendreher mit einem bestimmten Profil benötigt wird, den der Handwerker aber gerade nicht griffbereit hat. Der Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 setzt dem ein Ende, denn mit nur einem Werkzeug hat man 12 verschiedene Abtriebe jederzeit und überall zur Hand. Somit ersetzt der LiftUp ein ganzes Schraubendreher-Set. Per Knopfdruck fährt das Bit-Magazin am Griffende heraus und gibt die 25 mm Bits mit 1/4″ Antrieb zur Entnahme frei. Die enthaltenen Standardbits können sowohl für den Hand- als auch Maschinenbetrieb verwendet werden. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff sorgt dank seines großen Volumens für eine optimale Kraftübertragung und höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb