Dichtschnur für Rasterplatte 50X4

Artikel-Nr.: 385060 50X4
(1,92 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×⌀ (m×mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 50 m
4 mm
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385060 50X4
EAN / GTIN 2050001717375
Herstellernummer 00070

Beschreibung

Verwendung:

  • Die Neopren-Dichtschnur wird in die Saugnut der Rasterplatte zur Begrenzung der Aufspannfläche eingelegt.
  • Der Dichtschnurdurchmesser ist vom Querschnitt der Nut abhängig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb