Gummimatte Elastomer 3

Artikel-Nr.: 385051 3
(242,50 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 400 mm
Breite 300 mm
Höhe 3 mm
Ausführung Matte
Produktart Vakuum-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385051 3
EAN / GTIN 2050001946669
Herstellernummer 00854

Beschreibung

Ausführung:

Niedriger Reibbeiwert, planfräsen möglich, für bestmögliche Planparallelität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb