Gummimatte / -rolle für Schlitzplatte 4

Artikel-Nr.: 385050 4
(185,83 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 600 mm
Breite 400 mm
Höhe 3 mm
Ausführung Matte
Produktart Vakuum-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385050 4
EAN / GTIN 2050001717306
Herstellernummer 00414

Beschreibung

Ausführung:

Gr.1-4 – Mittlerer Reibbeiwert, ideal zum Durchbohren, lässt sich nicht planfräsen.
Gr. 5 – Hoher Reibbeiwert und gute Planparallelität von 2-3 hundertstel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb