Schlitz-Vakuumplatte modular, Typ: S1

Artikel-Nr.: 385037 S1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Breite 200 mm
Höhe 48 mm
Gewicht 8 kg
Produktart Vakuum-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385037 S1
EAN / GTIN 2050001948748
Herstellernummer 287960

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium. Modular erweiterbar durch Verbindungselemente.

Verwendung:

Vakuumspannen von Kunststoff, Glas, Metallen, NE-Metallen, Grafit und sonstigen Werkstoffen.

Lieferumfang:

1 Schlauchtülle, 1 Verbindungsstück, 7 Blindstopfen, 1 Stecker LW12, 2 Spannpratzen, Vakuumschlauch (1 m), Anschlagscheiben.
1 Gummiadapter-Matte.

Hinweis:

Vakuum-Spannplatten sind mittels Verbindungsstücken modular erweiterbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb