VAC-MAT-Vakuumplatte V3

Artikel-Nr.: 385032 V3
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 600 mm
    Breite 400 mm
    Höhe 30 mm
    Gewicht 20 kg
    Produktart Vakuum-Spannplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 385032 V3
    EAN / GTIN 2050001717559
    Herstellernummer 82825

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochfestes Aluminium. Modular erweiterbar durch Verbindungselemente.
    Inklusive ZeroClamp-Bohrungen 12M10 Stichmaß 200 mm.

    Verwendung:

    Vakuumspannen von Kunststoff, Glas, Metallen, NE-Metallen, Grafit und sonstigen Werkstoffen.

    Lieferumfang:

    1 Schlauchtülle, 1 Verbindungsstück, 7 Blindstopfen, 1 Stecker LW12, 2 Spannpratzen, Vakuumschlauch (1 m), Anschlagscheiben.
    10 VAC-MAT-Matten.

    Hinweis:

    Vakuum-Spannplatten sind mittels Verbindungsstücken modular erweiterbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb