• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuumpumpe, Typ: VP3

Artikel-Nr.: 385010 VP3
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 306 mm
Breite 226 mm
Höhe 182 mm
Saugleistung 16 m3/h
Motorspannung 230 V
Motorleistung 0,55 kW
Gewicht 18 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385010 VP3
EAN / GTIN 2050001717429
Herstellernummer 82115

Beschreibung

Ausführung:

Vakuum-Pumpen (nur für Trockenbearbeitung).

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb