Ausführung:
Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung. Ebenheit ± 0,5 mm.
Vorteil:
Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit.
Verwendung:
Zum Vakuumspannen ohne Vakuumpumpe.
Zum Einsatz auf Maschinenschraubstöcken. Vor allem dünne Bauteile können flexibel und mit geringem Aufwand gespannt werden.
Lieferumfang:
Anschlagscheiben, Druckluftschlauch ⌀10 mm (1 m), Venturi-Düse (1×).
Dichtschnur ⌀4 mm (10 m).
Hinweis:
Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittelemulsion abgeraten.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zum Spannen und Fixieren von einfach geformten Werkstücken mit rauhen Oberflächen.
- für 5-Seitenbearbeitung geeignet, jedoch keine Dreh- oder Schwenkbewegungen des Maschinentisches möglich (Verschlauchung).
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zum Spannen und Fixieren von einfach geformten Werkstücken mit rauhen Oberflächen.
- für 5-Seitenbearbeitung geeignet, jedoch keine Dreh- oder Schwenkbewegungen des Maschinentisches möglich (Verschlauchung).
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zum Spannen und Fixieren von einfach geformten Werkstücken mit rauhen Oberflächen.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.