• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 300x3,5x20 mm gerade C30 STANDARD Gestein

Artikel-Nr.: 384759
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 384759
EAN / GTIN 9003173847596
Herstellernummer 384759

Beschreibung

Beschreibung:

Diese STANDARD Trennscheibe ist Ihr bevorzugter Partner zum Trennen von verschiedenen Gesteinsarten mit großen Querschnitten mittels Benzintrenner. Das Werkzeug überzeugt nicht nur durch kraftreduziertes, komfortables Arbeiten sondern auch durch seine ausgezeichnete Schnittigkeit. Somit ist die Scheibe für jeden Handwerker und Profi die beste Wahl für das Trennen von Vollmaterial aus Gestein sowie Mauerwerk.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : C30S-BFSSTONE
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Hohe Schnittigkeit ermöglicht kraftreduziertes Arbeiten und beste Ergebnisse
  • Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
  • Sehr gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von Gestein
  • Zum Trennen von Vollmaterial und großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb