• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x4x20 mm gerade A30S STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 384756
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 384756
    EAN / GTIN 9003173847565
    Herstellernummer 384756
    L-Nummer L50200 37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit der STANDARD Trennscheibe treffen Sie in jedem Fall eine äußerst wirtschaftliche Entscheidung. Dieses Werkzeug eignet sich sehr gut für das mühelose Trennen großer Stahlquerschnitte, sowohl in der reinen als auch in der geführten Freihandanwendung. Ihre robuste Konstruktion verleiht dieser Scheibe eine hohe Stabilität und macht sie zu einem beliebten Werkzeug für den Benzintrenner.

    Merkmal:

    • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 100 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: STANDARD
    • Spezifikation : A30S-BFSSTEEL /100
    • Abmessung (D x T x H): 350 x 4 x 20 mm
    • Durchmesser: 350 mm
    • Stärke: 4 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkzeug für: Trennschleifer

    Vorteil:

    • Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
    • Sehr gute Standzeit und Stabilität
    • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

    Verwendung:

    • Für die Bearbeitung von verschiedenen Arten von Stahl
    • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten
    • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

    Empfehlung:

    • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

    Besonderheiten:
    • Für große Durchmesser
    • Sehr gute Schnittigkeit
    • Auch auf leistungsstarken stationären Maschinen verwendbar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb