• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer SECUBASE 383 DISPLAY mit STYROPORKLINGE 79, 1 Stück

Artikel-Nr.: 383079.10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 383079.10
EAN / GTIN 4002632803628
Herstellernummer 383079.10
L-Nummer L60170 916

Beschreibung

Beschreibung:

Sie entscheiden, wie geschnitten wird.
Ein Sicherheitsmesser, das auch als Cuttermesser performt? Das neue SECUBASE 383 kann beides. Ihr Schneidwerkzeug ist zunächst einmal mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Bestimmte Schneidanwendungen gehen aber mit fixierter Klinge besser von der Hand, darunter auch der Sägeschnitt. Dafür können Sie optional die Klinge in sieben verschiedenen Stufen arretieren. So lässt sich effizient arbeiten.
  • Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Langer Klingenaustritt
    „Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei max. 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUBASE 383 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.
  • Arretierung und Rückzug
    Wenn Sie Ihr SECUBASE 383 als Cuttermesser verwenden möchten, haben Sie die Wahl zwischen sieben Einstellungen (Schnitttiefen von 7 bis 73 mm). Anschließend lösen Sie die Arretierung wieder – und die Klinge zieht sich wie gehabt zurück.
  • Ergonomischer Griff
    Um Ihre Hand zu schonen, ist das SECUBASE 383 konsequent ergonomisch geformt. Der leicht taillierte Griff fühlt sich sehr angenehm an. Ein weiterer Beleg ist der Schieber, der sich dank der Rampe besonders einfach bewegen lässt.
  • Für rechts und links
    Im Lieferzustand ist das SECUBASE 383 für Rechtshänder ausgelegt. Als Linkshänder drehen Sie die Klinge einmal um 180° – und schon können auch Sie loslegen. Schieber und Arretierung betätigen Sie jeweils mit dem Daumen.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Um an die lange, biegsame Klinge zu gelangen, nutzen Sie den blauen Klingenwechselknopf am Ende des Griffs. Jetzt können Sie das Innenteil inkl. Schieber herausziehen. Die Klinge wird von zwei Magneten in Position gehalten.

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Optionale Sicherheit (SECUBASE)
  • Sicherheitstechnik II: Klingenrückzug und Arretierung – optionale Sicherheit
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3 - 73 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 4-lagig, Karton: bis 3-lagig, Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Folien- und Papierbahnen, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Schaumstoff, Styropor, Sackware, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, PVC-Bodenbelag, Filz, Vliesstoff
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 79.60
  • Optionale Klinge: 179.60, 379.60, 7940.60, 17940.60, 879.60
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Styroporklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb