• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower 508UP

Artikel-Nr.: 382000 508UP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 790 mm
Breite 480 mm
Höhe 51 mm
Polanzahl 40
Polteilung 62 mm
Gewicht 150 kg
maximale Haltekraft 241 kN
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 382000 508UP
EAN / GTIN 2050001777713
Herstellernummer QX508UP

Beschreibung

Ausführung:

  • Innovative und patentierte Monoblock-Konstruktion für maximale Steifigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Schnellkupplung für die elektrischen Anschlüsse.
  • Gewindebuchsen in jedem Pol aus hochfestem Material.
  • Robust dank Monoblock-Konstruktion und Verwendung integrierter Polplatten.

Vorteil:

  • Vibrationsfreies Bearbeiten schont Werkzeug und Maschine.
  • Störkonturfreie Fünfseitenbearbeitung.
  • Volle Nutzbarkeit der Verfahrwege.
  • Deutliche Reduzierung von Rüstzeiten.
  • Unempfindlich gegenüber Stromausfällen.
  • Schnelles und genaues Planparallelfräsen.
  • Gleichmäßige Spannkraft über die gesamte Aufspannfläche.
  • Geringe Bauhöhe
  • Sehr hohe Haltkräfte
  • Einfache und schnelle Positionierung der Werkstücke.

Verwendung:

Einsatz im Formen-, Anlagen- oder Maschinenbau.

Lieferumfang:

Inklusive Steuerung ST200FA mit 5 Pol-Stecker , zum Ansteuern einer Magnetspannplatte.

Sonderzubehör:

Polverlängerungen Nr. 382010.

Hinweis:

Installationspaket zum Ansteuern mehrerer Elektro-Permanent-Magnetspannplatten auf Anfrage lieferbar!
Das Stromkabel wird ohne Anschlussstecker geliefert. Netzanschluss 400 V / 50 Hz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb