• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5 Teile variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

Artikel-Nr.: 38074
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38074
EAN / GTIN 4010995380748
Herstellernummer 38074
L-Nummer L60070 3506

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Bits: Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist
  • Bits: Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft
  • Extra: 100% Sicherheit durch Verschrauben mit Drehmoment nach Vorgabe des Herstellers typgeprüfter Schaltgeräte laut EN 60439-1
  • Griff: VDE Drehmomentgriff 1,0 - 5,0 Nm, stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten)
  • Normen: DIN EN ISO 6789
  • Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System
  • Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 15 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug
  • Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet
  • Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab
  • Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt
  • Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789
  • Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits
  • Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900
  • Inhalt: 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626) 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864) 1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb