{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Polplattenlänge | 175 mm | |
Breite | 100 mm | |
Höhe | 49 mm | |
Höhen-Toleranz | +0,5 / -2 mm | |
Magnetfeldhöhe | 6 mm | |
Abnutzbarkeit der Polplatte | 8 mm | |
Gewicht | 7 kg | |
Nennhaftkraft | 80 N/cm2 | |
Produktart | Magnet-Spannplatte |
Artikelnummer | 380500 175 | |
EAN / GTIN | 4045197310675 | |
Herstellernummer | 243.01-175X100 |