• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; IP67; IM: 750x550x580mm

Artikel-Nr.: 380378
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380378
EAN / GTIN 4003866008360
Herstellernummer 380378

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
Extra großes Druckausgleichsventil.
TÜV SÜD-geprüft.
Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 : 1992
Neuartige, patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
Profilstöße vollverschweißt.
Sondergrößen auf Anfrage.
Stapelecken aus Aluminiumguss.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.

Merkmal:

Gewicht 12 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Innere Höhe 580 mm
Innere Länge 750 mm
Material Aluminium
Volumen 239 l
Äußere Breite 600 mm
Äußere Höhe 610 mm
Äußere Länge 800 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb