Permanent-Magnetspannplatte, Querpolteilung, Polplattenlänge: 250mm

Artikel-Nr.: 380100 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Polplattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Polplattenlänge 250 mm
Breite 150 mm
Höhe 56 mm
Höhen-Toleranz +0,5 / -2 mm
Magnetfeldhöhe 12 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm
Gewicht 17 kg
Nennhaftkraft 150 N/cm2
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380100 250
EAN / GTIN 4045197310620
Herstellernummer 243.11-250X150
Hersteller SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • EIN-AUS-Schalten über Handhebel.
  • In AUS-Stellung sorgt ein schwaches Gegenfeld für Abnahmeerleichterung der Werkstücke.
  • Mit Längs- und Queranschlägen versehen.
  • Lamellen aus 3 mm Messing / 12 mm Stahl.
  • Ausbildung des Magnetfeldes ohne Streuung, dadurch wird die Magnetisierung des Werkstückes verhindert.

Verwendung:

  • Für schwere Zerspanung wie Fräsen in Schruppbearbeitung geeignet.
  • Für kleine, mittlere und große Werkstücke, auch mit rauer oder unebener Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb