• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIR 0032 S27U Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800144
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800144
EAN / GTIN 7291075071849
Herstellernummer 3800144
L-Nummer L24090 108

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Dmin Abstechen 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb