• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0020 P16 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800049
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800049
EAN / GTIN 7291075071481
Herstellernummer 3800049
L-Nummer L24090 69

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 24 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb