• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanikerzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 38 31 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38 31 200
EAN / GTIN 4003773040712
Herstellernummer 38 31 200
L-Nummer L70010 262

Beschreibung

Beschreibung:

  • hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Backenlänge (L3): 73,0mm
  • Kopfbreite (W3): 17,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb