Beschreibung:
Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der speziell für Stahl entwickelte PREMIUM Schleiftopf eignet sich auch bestens zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.
Merkmal:
- Form: 11ZB KEGL.SCHLEIFT.M.ZARGENBUCHSE
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : W=30, E=19, K=53
- Abmessung (D / J x T x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
- Durchmesser: 130 mm
- Stärke: 55 mm
- Korngröße: 36
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
- Robust und äußerst langlebig
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
- Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten
Empfehlung:
- Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
- Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten