Spannelement 2 Komponenten-Griff 28/175

Artikel-Nr.: 377150 28/175
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Loch-⌀ 28 mm
    Ausführung variabel
    Spannhöhe max. 300 mm
    Ausladung 40−175 mm
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377150 28/175
    EAN / GTIN 4008158036823
    Herstellernummer TWV28-30-17-2K

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

    Vorteil:

    • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
    • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
    • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb