Querarm, Typ: 3

Artikel-Nr.: 376970 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3
Andrückschrauben-Abstand 34 mm - 100 mm
Andrückschraubengröße M8×45 mm
Gesamtlänge 120 mm
passend für Nr. 376500 − 376520; Nr. 376570 3
passend für Nr. 376610 − 376650 3
Produktart Querarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Herstellernummer 99531

Beschreibung

Ausführung:

Mit Halteschraube und 2 Andrückschrauben mit ölfesten Gummi-Schutzkappen. Halter verzinkt, Schrauben vergütet.

Verwendung:

Mit diesem Querarm können 2 kleinere Werkstücke gleichzeitig oder 1 großes Werkstück an 2 Punkten gespannt werden.
Der Querarm kann am Haltearm des Spanners unten oder oben befestigt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb