Verschlussspanner schwer 5

Artikel-Nr.: 376840 5
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6849PH
Lochabstand e 57 mm
Lochabstand f 57 mm
Bohrungs-⌀ d 10,5 mm
Verstellweg des Spannhakens c 28 mm - 93 mm
Spannhöhe h 32 mm
Haltekraft P (Zug) 27.000 N
Gesamthöhe H 146 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Produktart Verschlussspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376840 5
EAN / GTIN 4020772093853
Herstellernummer 93856

Beschreibung

Ausführung:

Einsteck-Werkzeug zum gesteuerten Drehmomentanzug.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb