Gegenhalter für Nr. 376740 3

Artikel-Nr.: 376750 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6847G
Lochabstand e 19 mm
Lochabstand f 31,5 mm - 35,5 mm
Bohrungs-⌀ d 5,5 mm
Verstellweg des Spannhakens c 72 mm - 84 mm
Haltekraft P (Zug) 3.000 N
Gesamtlänge L 40 mm
Gesamthöhe H 36 mm
ganze Breite 45 mm
Produktart Gegenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376750 3
EAN / GTIN 4020772094645
Herstellernummer 94649

Beschreibung

Passend für:

Verschlussspanner Nr. 376740

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb