Schwerer Schubstangenspanner 7

Artikel-Nr.: 376720 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6842
Lochabstand g 57 mm
Lochabstand e 70 mm
Lochabstand f 65 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube 55 mm
Bohrungs-⌀ d 11 mm
Spannhub 50 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 25.000 N
Gesamthöhe H 179 mm
Gesamtlänge L 460 mm
Andrückschraube M12×50 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376720 7
EAN / GTIN 4020772008598
Herstellernummer 557404

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.
  • Schubstange und Handhebel gleichlaufend.
  • Grundkörper aus Temperguss.
  • Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.
  • Vergütete Andrückschraube.

Verwendung:

  • Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.
  • Als Druck- und Zugspanner.
  • Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.
  • Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb