• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Schubstangenspanner mit Bodenplatte, Typ: 0

Artikel-Nr.: 376715 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376715 0
Lochabstand f 15,9 mm
Winkelfußbreite K 27 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube 12,7 mm
Bohrungs-⌀ d 4,4 mm
Spannhub 16 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 450 N
Gesamthöhe H 38 mm
Gesamtlänge L 140,5 mm
Andrückschraube M4×20 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376715 0
EAN / GTIN 4045197226778
Herstellernummer 376715 0
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kniehebel-Übersetzung. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.
  • Mit langer Schubstangenführung.
  • Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.

Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Hinweis:

  • Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb