Handgriff abnehmbar, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376627 2
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6837H
ganze Länge 93 mm
ganze Höhe 26 mm
ganze Breite 21 mm
Produktart Schnellspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376627 2
EAN / GTIN 4020772094140
Herstellernummer 557357

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2 Komponenten-Griff

Passend für:

Nr. 376617

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb